28B17

Martin
28B17

Rueda dentada de mandril de serie - Sistema métrico - Estilo B - 28B / 1-3/4 pulg., B Hub, 17 dientes, mandril de serie de 40 mm, Material de acero
Artículo MI #00205288
No. Fabricante 28B17
Precio745.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
28B17

Rueda dentada de mandril de serie - Sistema métrico - Estilo B - 28B / 1-3/4 pulg., B Hub, 17 dientes, mandril de serie de 40 mm, Material de acero
Artículo MI #00205288
No. Fabricante 28B17
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
Precio745.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
28B17 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Los piñones de estilo métrico B son piñones planos con una extensión de buje soldada en un lado.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Dibujo CAD
  • Diámetro exterior
    269.528 mm
  • Diámetro de la pinza
    213.965 mm
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de calibres
    De 40 mm a 108 mm
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del rodillo de cadena
    27.94 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    30.99 mm
  • Diámetro de la raíz
    213.965 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Diámetro exterior del cubo
    160 mm
  • Estilo de centro
    B
  • Longitud a través del orificio
    64 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950406640
  • Diámetro máximo del orificio
    108 mm
  • UPC_NO
    697950406640
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro de paso
    241.9 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.52 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.611 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.611 mm
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Grosor de los dientes
    29 mm
  • Ancho de diente
    29 mm
  • Peso
    32.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos