Descripción general
- Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioCasquillo
- Paso de número de cadena10B-2 / 15.875 mm
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Diámetro interno12.7 mm
- Tamaño del casquillo2517
- Número de dientes30
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Diámetro máximo del orificio57.15 mm
- Longitud a través del orificio44.45 mm
- Diámetro exterior161.56 mm
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Grosor de los dientes8.97 mm
- Juegos de dientes de ancho25.55 mm
- Diámetro de paso151.87 mm
- Diámetro de la pinza141.71 mm
- Estilo de centroTB
- Tipo de concentradorB
- Ancho general44.45 mm
- Diámetro del cubo107.95 mm
- Diámetro exterior del cubo134.01 mm
- Proyección del concentrador19.05 mm
- Diámetro del rodillo de cadena10.16 mm
- Ancho del rodillo de cadena9.65 mm
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Altura de dimensión de almacenamiento1.75 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.38 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.38 mm
- Número de Upc del fabricante697950409931
- UPC_NO697950409931
- Catálogo del fabricante
- Peso8.64 lb
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.