Motion
16BTB13

Martin
16BTB13

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de bloqueo cónico, 16B / 1 pulg., 13 dientes, 1615 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00205458
No. Fabricante 16BTB13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
16BTB13

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de bloqueo cónico, 16B / 1 pulg., 13 dientes, 1615 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00205458
No. Fabricante 16BTB13
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
16BTB13 SPKT MÉTRICO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Número de dientes
    13
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Sí
  • Ancho de diente
    16.18 mm
  • Diámetro de paso
    106.14 mm
  • Diámetro del cubo
    76.20 mm
  • Número de Upc del fabricante
    697950174129
  • UPC_NO
    697950174129
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos