Motion
20BTB57

Martin
20BTB57

Rueda dentada cónica - Sistema métrico - Casquillo de cierre cónico, 20B / 1-1/4 pulg., 57 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00205507
No. Fabricante 20BTB57
Precio1,419.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
20BTB57

Rueda dentada cónica - Sistema métrico - Casquillo de cierre cónico, 20B / 1-1/4 pulg., 57 dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00205507
No. Fabricante 20BTB57
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
Precio1,419.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20BTB57 (3020) MÉTRICO - SOLO LLANTA
  • Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso de número de cadena
    20B-1 / 31.75 mm
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Diámetro interno
    23.81 mm
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    57
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Diámetro máximo del orificio
    76.2 mm
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    596.99 mm
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Grosor de los dientes
    18.59 mm
  • Juegos de dientes de ancho
    18.59 mm
  • Diámetro de paso
    576.35 mm
  • Diámetro de la pinza
    557.08 mm
  • Estilo de centro
    TB
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    133.35 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    133.35 mm
  • Proyección del concentrador
    32.46 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    19.56 mm
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.00 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.43 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.43 mm
  • Número de Upc del fabricante
    697950411620
  • UPC_NO
    697950411620
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    83.37 lb
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos