Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
28BTB13

Rueda dentada con casquillo TL - Casquillo de cierre cónico, 28B / 1-3/4 pulg., 13 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00205517
No. Fabricante 28BTB13

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SOPORTE PLANO DE E7-F-60-04-4 CEMA E 7" DE DIÁMETRO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Número de dientes
    13
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    29.44 mm
  • Diámetro de paso
    185.80 mm
  • Diámetro del cubo
    133.35 mm
  • Número de Upc del fabricante
    697950170626
  • UPC_NO
    697950170626
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos