Motion
RS16B-3  RIV

Tsubaki (UST)
RS16B-3 RIV

Cadena de rodillo - Serie Británica Estándar, separación de 16B / 1 in, remachado, 1 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #00205560
No. Fabricante RS16B-3 RIV
Price$200.01/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS16B-3 RIV

Cadena de rodillo - Serie Británica Estándar, separación de 16B / 1 in, remachado, 1 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #00205560
No. Fabricante RS16B-3 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$200.01/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RS16B-3 CADENA RIV
  • Se suministrará una cadena de tipo remachado a menos que se especifique lo contrario.
  • Hay disponible acero inoxidable.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    Estándar británico
  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.827 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.326 pulg.
  • Número de enlaces
    120/10 pies
  • Altura de la placa
    0.827 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.488 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • Capacidad de carga de trabajo
    7374 lb
  • Resistencia a la tensión
    16500 lb
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.670 pulg.
  • Peso
    6 lb
  • UPC_NO
    097039454485
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo