Motion
RS10B ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
RS10B CONN LINK

Eslabón de conexión - 10B / 5/8 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #00206044
No. Fabricante RS10B CONN LINK
Precio5.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS10B CONN LINK

Eslabón de conexión - 10B / 5/8 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #00206044
No. Fabricante RS10B CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10B ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.579 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.687 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.819 pulg.
  • Serie
    180
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188953
  • Peso
    1.90 lb
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos