120 LAMBDA RIV

Tsubaki (UST)
120 LAMBDA RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00206056
No. Fabricante 120 LAMBDA RIV
Precio492.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
120 LAMBDA RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 120 / 1-1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00206056
No. Fabricante 120 LAMBDA RIV
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
Su precio$492.37/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RSD120 CADENA RIV LAMBDA
  • LAMBDA para aplicaciones de accionamiento sin lubricante
  • Funciona a temperaturas de hasta 302°F
  • La Lambda de alta temperatura (según lo designado por KF) puede funcionar a una temperatura de 446°F
  • La misma carga máxima permitida que nuestra cadena RS estándar
  • Disponible en tamaños de RSD40 a RSD140

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Sin lubricante
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    0.974 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.193 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    6830 lb
  • Resistencia a la tensión
    37500 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.974 pulg.
  • Peso
    3.75 lb
  • UPC_NO
    097039164964
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos