Descripción general
- LAMBDA para aplicaciones de accionamiento sin lubricante
- Funciona a temperaturas de hasta 302°F
- La Lambda de alta temperatura (según lo designado por KF) puede funcionar a una temperatura de 446°F
- La misma carga máxima permitida que nuestra cadena RS estándar
- Disponible en tamaños de RSD40 a RSD140
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieSin lubricante
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.974 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.661 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.220 pulg.
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Altura de la placa1.661 pulg.
- Grosor de la placa0.220 pulg.
- Ancho total de la cadena2.359 pulg.
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Estándares cumplidosASME B29
- Capacidad de carga de trabajo9040 lb
- Resistencia a la tensión48500 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Ancho del rodillo0.974 pulg.
- Peso4 lb
- UPC_NO097039164988
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Número de hebras1
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Custom Backstop Solution Case StudyMotion proposed the Tsubaki BS-F series external backstop, featuring a durable labyrinth seal designed for harsh industrial environments such as bucket elevators, requiring minimal maintenance.
View Literature
Motion Automotive Cost-Effective Chain Replacement Case StudyMotion recommended the US Tsubaki chain as a high-quality alternative. This chain offered superior construction, longer service life, and a lower price point compared to the OEM option.
View Literature
Tsubaki Super Stainless ChainA revolutionary breakthrough in stainless steel. Stainless steel with carbon strength. Super Stainless chain can replace carbon steel chain one for one. This helps reduce cost while operating with the same loads as standard carbon steel chain.
View Literature
US Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry BrochureIn today's world, the poultry industry plays a critical role as a significant source of affordable, high-protein food for billions of people worldwide.
View Literature
More resources
Tsubaki Unit Handling Industry Brochure
When it comes to the advanced sortation systems that deliver efficient automated distribution and fulfillment operations for retailers, manufacturers, and logistics providers around the globe,
Motion Cement Capabilities Brochure
Optimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.