Descripción general
- Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades. La cadena Morse leaf está construida a partir de placas de eslabones y pasadores remachados. Disponible con certificación F97 . Disponible en paquetes o como hebras de una longitud específica.
Especificaciones
- Detalles adicionalesLas especificaciones de la cadena de repuesto deben ser verificadas por el fabricante del elevador
- Fuerza de ruptura19000 lb
- Tamaño de la cadenaBL8
- Lazada2 x 3
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1560 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBL823 50FT 599P M A M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288551591
- MaterialAcero
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.375
- Paso1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosCertificación ISO LH1623, F97
- Resistencia a la tensión19000
- Peso1.94
- Ancho0.97
- Ancho sobre pasadores remachados0.9700 pulg.
- Tipo de productoCadena de hojas