SUPER 140H  RIV

Tsubaki (UST)
SUPER 140H RIV

Cadena de rodillo - Serie superpesada, paso de 140 / 1-3/4 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00206128
No. Fabricante SUPER 140H RIV
Precio271.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
SUPER 140H RIV

Cadena de rodillo - Serie superpesada, paso de 140 / 1-3/4 in, remachada, longitud de 10 pies
Artículo MI #00206128
No. Fabricante SUPER 140H RIV
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
Su precio$271.89/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS SUPER 140H RIV
  • La cadena Super-H Series tiene la misma cintura ancha que la Super Series.
  • El grosor de la placa de enlace es idéntico al de las cadenas de rodillos de la serie ASME/ANSI Heavy.
  • Las mismas técnicas de fabricación especiales utilizadas en la cadena Super Series se utilizan para producir los orificios de paso.
  • Los pasadores están endurecidos a través de .
  • La cadena de la serie Super-H tiene una carga máxima permitida aún mayor que la serie Super.

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    12780 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    5.78 lb
  • UPC_NO
    097039184856
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos