81400081
Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acetal, color marrón
Artículo MI #00206157
No. Fabricante 81400081
Precio78.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acetal, color marrón
Artículo MI #00206157
No. Fabricante 81400081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.82 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
81400081 HP882TAB-4.5IN
  • HP882TAB TableTop® de 4.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    4.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    HP
  • Material de la cadena base
    HP
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.17 lb
  • Peso por pie
    1.33 lb
  • UPC_NO
    698210878641
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos