765.91.31

Rexnord (RRX)
765.91.31

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de acero Flight, color gris-negro
Artículo MI #00206162
No. Fabricante 765.91.31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
765.91.31

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de acero Flight, color gris-negro
Artículo MI #00206162
No. Fabricante 765.91.31
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
765.91.31 S881TK3.25
  • S881TAB TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho, fabricado con acero al carbono y ensamblado con pasadores de acero al carbono

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    3.2500 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    S
  • Material de la cadena base
    S
  • Color del vuelo
    Acero al carbono
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero al carbono
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F (seco)
  • Peso
    0.25 lb
  • Peso por pie
    2 lb
  • UPC_NO
    793699316315
  • Material de la cadena
    Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos