81400015
Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 7.5000 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de paso de cadena, material de acetal Flight, color marrón
Artículo MI #00206191
No. Fabricante 81400015
Precio39.22 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 7.5000 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de paso de cadena, material de acetal Flight, color marrón
Artículo MI #00206191
No. Fabricante 81400015
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
Su precio$39.22/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
81400015 HP820K7.5
  • TableTop® de HP820 7.5 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material marrón de alto rendimiento y ensamblado con pasadores de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    7.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    HP
  • Material de la cadena base
    HP
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.12 libras, 1.06
  • Peso por pie
    0.99 lb
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos