WHT5996-18

Rexnord (RRX)
WHT5996-18

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 18.000 in de ancho, 2.2500 in de paso
Artículo MI #00206321
No. Fabricante WHT5996-18
Precio112.54 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WHT5996-18

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 18.000 in de ancho, 2.2500 in de paso
Artículo MI #00206321
No. Fabricante WHT5996-18
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
Su precio$112.54/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WHT5996-18 WHT5996-18
  • WHT5996 18 Inch Wide MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In White High Temperature Material

Especificaciones

  • Material de la cadena base
    WHT
  • Paso de la cadena
    2.2500 pulg.
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Cadena o ancho de vuelo
    18.0000 pulg.
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    WHT
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +220 °F
  • Peso
    0.48 lb
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Peso por pie
    1 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos