Descripción general
- Excelente resistencia a la corrosión
- Sin cromo hexavalente
- No hay fallos de fragilidad de hidrógeno
- Más económico que la cadena de acero inoxidable
- La misma resistencia que la cadena de acero al carbono
- Más de 30 veces la protección contra la corrosión en comparación con los tratamientos de superficie convencionales
- Embalaje: 10’ por caja
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior7.85 mm
- Altura de la placa de enlace12.07 mm
- Grosor de la placa de enlace1.55 mm
- Diámetro del pasador3.98 mm
- Ancho total de la cadena30.8 mm
- Diámetro del rodillo7.92 mm
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ISO 606
- Resistencia a la tensión27800 N
- Paso transversal14.38 mm
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Peso0.82 lb
- UPC_NO6623900531821
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación