Descripción general
- Excelente resistencia a la corrosión
- Sin cromo hexavalente
- No hay fallos de fragilidad de hidrógeno
- Más económico que la cadena de acero inoxidable
- La misma resistencia que la cadena de acero al carbono
- Más de 30 veces la protección contra la corrosión en comparación con los tratamientos de superficie convencionales
- Embalaje: 10’ por caja
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total10 pies
- Anchura interior9.4 mm
- Altura de la placa de enlace15.09 mm
- Grosor de la placa de enlace2.03 mm
- Diámetro del pasador5.09 mm
- Ancho total de la cadena38.4 mm
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Estándares cumplidosANSI
- Resistencia a la tensión43600 N
- Paso transversal18.11 mm
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Peso1.34 lb
- UPC_NO6623900533962
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Renold Syno ChainIf lube is a problem on your application, then life and maintenance just got a whole lot easier. Renold Syno sets new standards for a complete range of clean-running chain applications: Uncompromised performance with no additional lubrication. Available in both small and large pitch sizes, Renold Jeffrey has tailored its technology to meet your needs.
View Literature
Renold Synergy ChainSynergy was created to meet a specific requirement of our customers: Improved chain performance resulting in better value. Engineers and maintenance professionals around the world endorse the wear resistance and exceptional working life of this remarkable chain technology.
View Literature
Renold Sovereign Superior Abrasion Resistant ChainIn extreme applications, particulates adhere to chains and infiltrate the joints, accelerating wear. Lubrication may attract and trap foreign material increasing friction rather than reducing it. Sovereign's precision-engineered components combine best-in-class features, delivering market-leading abrasion resistance.
View Literature
Renold Blue Roller ChainSolid bushings and rollers maximize wear life keeping your lines up and running.
View Literature