40 HYDRO-SERV OL

Renold
40 HYDRO-SERV OL

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00206386
No. Fabricante 40 HYDRO-SERV OL
Precio18.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
40 HYDRO-SERV OL

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00206386
No. Fabricante 40 HYDRO-SERV OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40HSC ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    7.92 mm
  • Anchura interior
    7.85 mm
  • Altura de la placa de enlace
    12.07 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.55 mm
  • Diámetro del pasador
    3.98 mm
  • Ancho total de la cadena
    16.4 mm
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Serie
    Hidroservicio
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900532460
  • Peso
    0.03 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos