60 HYDRO-SERVICE OL

Renold
60 HYDRO-SERVICE OL

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00206392
No. Fabricante 60 HYDRO-SERVICE OL
Precio41.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
60 HYDRO-SERVICE OL

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00206392
No. Fabricante 60 HYDRO-SERVICE OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60HSC ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    17.5 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.17 mm
  • Diámetro del pasador
    5.94 mm
  • Ancho total de la cadena
    28.6 mm
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Xtra H
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900536857
  • Peso
    0.08 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos