80HSC ESLABÓN CP

Renold
80HSC CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00206394
No. Fabricante 80HSC CONN LINK CP
Precio23.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
80HSC CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00206394
No. Fabricante 80HSC CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80HSC ESLABÓN CP

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Anchura interior
    15.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24.05 mm
  • Diámetro del pasador
    7.93 mm
  • Ancho total de la cadena
    37 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900540083
  • Peso
    0.14 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos