114-699-3

Rexnord (RRX)
114-699-3

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N5936 de Rexnord"
Artículo MI #00206544
No. Fabricante 114-699-3
Precio51.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
114-699-3

"Cánulas dentadas moldeadas sin división de la serie N5936 de Rexnord"
Artículo MI #00206544
No. Fabricante 114-699-3
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
Su precio$51.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
114-699-3 N5936-24T 1-1/4 KW2SS
  • Sprocket moldeado no dividido serie 5930 con orificio 24Teeth y 1-1/4in listo para eje redondo con 1 ranura y 2 tornillos de fijación en material POM

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.7990 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Longitud a través del orificio
    25.4 mm
  • Material de la rueda dentada
    POM
  • Diámetro exterior
    149.4 mm
  • Peso
    0.48 lb
  • UPC_NO
    698210856847
  • Número de cadena
    N5936
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Paso
    5.801 pulg.
  • Ancho de diente
    4.6 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos