Motion
401-160-6

Rexnord (RRX)
401-160-6

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 21 dientes, 129.26 mm de diámetro de paso, Material de acero
Artículo MI #00206583
No. Fabricante 401-160-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
401-160-6

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 21 dientes, 129.26 mm de diámetro de paso, Material de acero
Artículo MI #00206583
No. Fabricante 401-160-6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
401-160-6 815-21T NO SE HA RANURADO 3/4 B
  • Rueda dentada de hierro fundido sin división serie 815 con RSB redondo 21Teeth y 3/4in (calibre de material rugoso)

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material
    Acero
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.088 pulg.
  • Número de dientes
    21
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    38.1 mm
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    3/4 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Peso
    0.01 lb
  • UPC_NO
    698210122355
  • Número de cadena
    CI815
  • Ancho de diente
    42.7 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos