D863T-K4.5

Rexnord (RRX)
D863T-K4.5

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #00206605
No. Fabricante D863T-K4.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
D863T-K4.5

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #00206605
No. Fabricante D863T-K4.5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D863T-K4.5 D863TAB-K4.5
  • D863TAB Cadena superior de mesa de 4.5 pulgadas de ancho con cadena base de acero y placas superiores moldeadas en material de acetal liso gris

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    4.5000 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    D
  • Material de la cadena base
    D
  • Color del vuelo
    Acetal liso gris
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/8 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • Peso
    0.19 lb
  • Peso por pie
    1-1/2 lb
  • Material de la cadena
    Acetal liso gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos