C2120HK2 ESLABÓN

Tsubaki (UST)
C2120H K2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2120 / 3 in de paso, acoplamiento K-2, paso doble, material de acero
Artículo MI #00206653
No. Fabricante C2120H K2 CONN LINK
Precio109.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2120H K2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2120 / 3 in de paso, acoplamiento K-2, paso doble, material de acero
Artículo MI #00206653
No. Fabricante C2120H K2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$109.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2120H ENLACE DE CONEXIÓN K-2

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2120 / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de orificios
    2
  • Diámetro del orificio
    0.386 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    1.562 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    2.390 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    1.093 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.370 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.240 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    K-2
  • Número de cadena y paso
    2120 / 3 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039198044
  • Peso
    1.10 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos