RS11 SS RIV

Tsubaki (UST)
RS11 SS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 11 / 0.148 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00206661
No. Fabricante RS11 SS RIV
Precio119.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS11 SS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 11 / 0.148 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00206661
No. Fabricante RS11 SS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.55 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RS11-SS CADENA DE RODILLO RIV 10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Servicio pesado
  • Tamaño y paso de la cadena
    11 / 4/27 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    500 pies
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Anchura interior
    0.072 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.138 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.015 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.062 pulg.
  • Número de enlaces
    814/10 pies
  • Altura de la placa
    0.138 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.015 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.214 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.090 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    11 lb
  • Resistencia a la tensión
    175 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    11 / 4/27 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.072 pulg.
  • Peso
    0.04 lb
  • UPC_NO
    097039188755
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos