614-100-14

Rexnord (RRX)
614-100-14

"Piñones divididos moldeados de la serie NS882 de Rexnord"
Artículo MI #00206723
No. Fabricante 614-100-14
Precio132.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
614-100-14

"Piñones divididos moldeados de la serie NS882 de Rexnord"
Artículo MI #00206723
No. Fabricante 614-100-14
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
Su precio$132.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
614-100-14 NS882-11T 1-3/8 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 882 con orificio 11Teeth y eje redondo 1-3/8in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Diámetro interno
    1 3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.3240 pulg.
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Estilo de centro
    C
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Longitud a través del orificio
    1.63 pulg.
  • Orificio máximo
    1-3/4 pulg.
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Peso
    1.00 lb
  • UPC_NO
    698210908195
  • Número de cadena
    NS882
  • Paso
    5.325 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos