WHXR124R Riv

Rexnord (RRX)
WHXR124R Riv

Cadena de ingeniería - Serie WHXR124 , paso de 124 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00207890
No. Fabricante WHXR124R Riv
Precio80.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
WHXR124R Riv

Cadena de ingeniería - Serie WHXR124 , paso de 124 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00207890
No. Fabricante WHXR124R Riv

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$80.61/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WHXR124R WHXR124 CADENA STL SOLDADA
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    124 / 4.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    WHXR124
  • Ancho total de la cadena
    4.18 pulg.
  • UPC_NO
    698210889418
  • Anchura interior
    1.63 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.38 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.44 pulg.
  • Especificación del material
    Carbono medio
  • Resistencia a la tensión
    50500 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    7350 lb
  • Peso
    8.63 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    124 / 4.000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos