WH124
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 124 / 4.000 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #00207892
No. Fabricante WH124
Precio66.76 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 124 / 4.000 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #00207892
No. Fabricante WH124
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
Su precio$66.76/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WH124 CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en 10ft hebras de aprroximato
  • Pasadores redondos completos

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    124 / 4.000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Carbono medio, tratado con calor
  • Serie
    Cadena de fresado de acero soldado
  • Ancho total de la cadena
    4.3125 pulg.
  • Anchura interior
    1.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.5000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio, tratado con calor
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Longitud del pasador
    4.0625 pulg.
  • Material del pasador
    Acero de aleación tratado térmicamente
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Carbono medio, tratado con calor
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Resistencia a la tensión
    69000 pulg.
  • Capacidad de carga de trabajo
    7200 pulg-lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Estándares cumplidos
    ASME E29.16M
  • Peso por pie
    7.5 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    470045
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    124 / 4.000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo