Descripción general
- Precio por pie
- Shipped in Approx. 10 ft Strands
- Pasadores redondos completos
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería132 / 6.050 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaRemachado
- SerieCadena de fresado de acero soldado
- Ancho total de la cadena6.2813 pulg.
- Anchura interior2.7500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace2.0000 pulg.
- Altura interior de la placa0.5000 pulg.
- Material exterior de la placaCarbono medio
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Longitud del pasador5.9688 pulg.
- Material del pasadorAcero de aleación tratado térmicamente
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Material del rodilloCarbono medio
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Resistencia a la tensión115000 lb
- Capacidad de carga de trabajo15300 lb
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a 700° F
- Estándares cumplidosASME B29.16M
- Peso por pie14.2 lb
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Número de cadena y paso132 / 6.050 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación