Descripción general
- Precio por pie
- Enviado en 10ft hebras de aprroximato
- Pasadores redondos completos
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería132 / 6.050 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaRemachado
- MaterialCarbono medio, tratado con calor
- SerieCadena de fresado de acero soldado
- Ancho total de la cadena6.2813 pulg.
- Anchura interior2.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.0000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.5000 pulg.
- Material de la placa de enlaceCarbono medio, tratado con calor
- Diámetro del pasador1.0000 pulg.
- Longitud del pasador5.9688 pulg.
- Material del pasadorAcero de aleación tratado térmicamente
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Material del rodilloCarbono medio, tratado con calor
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Resistencia a la tensión115000 pulg.
- Capacidad de carga de trabajo15300 pulg-lb
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 700 °F
- Estándares cumplidosASME E29.16M
- Peso por pie14.2 lb
- Número de catálogo del fabricante470125
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Número de cadena y paso132 / 6.050 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Ruedas dentadas WebsterRuedas dentadas Webster - Corte de llama, ruedas dentadas endurecidas con fuego
Ver la documentación
Industria forestal WebsterProductos forestales de Webster Industries: cadenas, ruedas dentadas, transportadores vibratorios.
Ver la documentación
Cadenas de plataformas y bandejas WebsterCadenas, bandejas y ruedas dentadas de Webster Industries. Las cadenas de delantales Webster están diseñadas para manejar una variedad de materiales, incluidas sustancias calientes, abrasivas, secas o finas.
Ver la documentación