WH150
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 150 / 6.050 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #00207923
No. Fabricante WH150
Precio161.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 150 / 6.050 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #00207923
No. Fabricante WH150
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
Su precio$161.01/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WH150 CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de 10 pies aprox.
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    150 / 6.050 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Carbono medio, tratado con calor
  • Serie
    Cadena de fresado de acero soldado
  • Ancho total de la cadena
    6.2813 pulg.
  • Anchura interior
    2.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.0000 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.9688 pulg.
  • Material del pasador
    Acero de aleación tratado térmicamente
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Material del rodillo
    Carbono medio, tratado con calor
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Resistencia a la tensión
    116000 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    15300 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.16M
  • Peso por pie
    16.8 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    470155
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    150 / 6.050 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo