C131K2E2PC

Link-Belt (RRX)
C131K2E2PC

Cadena de ingeniería - Serie C131 , paso de 131 / 3.075 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00208696
No. Fabricante C131K2E2PC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
C131K2E2PC

Cadena de ingeniería - Serie C131 , paso de 131 / 3.075 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00208696
No. Fabricante C131K2E2PC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C131K2E2PC C131 K2 EV 2ND AMORTIGUADOR
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    131 / 3.075 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cadena
    3.47 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.38 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.63 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.22 pulg.
  • Capacidad de carga de trabajo
    3800 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Peso
    7.59 lb
  • Número de cadena y paso
    131 / 3.075 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo