Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería188 / 2.609 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- MaterialAcero
- Ancho total de la cadena5.06 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.13 pulg.
- Número de enlace del adjuntoK-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Dos lados
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Número de orificios2
- Diámetro del rodillo0.88 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +500 °F
- Peso3.90 lb
- Número de cadena y paso188 / 2.609 pulg.