Motion
R1033-P
Cadena de ingeniería - 1033 / 3.0750 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00209232
No. Fabricante R1033-P
Precio384.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - 1033 / 3.0750 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00209232
No. Fabricante R1033-P
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
Su precio$384.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R1033-P ST P/P
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1033 / 3.0750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cadena
    3-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    698210076702
  • Anchura interior
    1.44 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.31 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.63 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-1/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    39000 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    4650 lb
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.12
  • Peso
    6.80 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    1033 / 3.075 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos