1240-P
Cadena de ingeniería - 1240 / 4.0630 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00209264
No. Fabricante 1240-P
Precio444.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - 1240 / 4.0630 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00209264
No. Fabricante 1240-P
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
Su precio$444.82/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1240-P ST P/P
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1240 / 4.0630 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cadena
    4.88 pulg.
  • UPC_NO
    698210077204
  • Anchura interior
    1.88 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.88 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    51000 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    9000 lb
  • Peso
    12.80 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    1240 / 4.063 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos