Motion
1244-P
Cadena de ingeniería - 1244 / 4.0630 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00209269
No. Fabricante 1244-P
Precio320.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - 1244 / 4.0630 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00209269
No. Fabricante 1244-P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$320.37/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1244-P ST P/P
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1244 / 4.0630 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cadena
    4.88 pulg.
  • UPC_NO
    698210077907
  • Anchura interior
    1.88 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.13 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.88 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1-3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    91000 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    9000 lb
  • Peso
    14.44 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    1244 / 4.063 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos