Motion
RX1245-P
Cadena de transmisión - Serie RX1245 , paso de 1245 / 4.0730 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #00209277
No. Fabricante RX1245-P
Precio740.07 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de transmisión - Serie RX1245 , paso de 1245 / 4.0730 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #00209277
No. Fabricante RX1245-P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio740.07 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RX1245-P CADENA DE TRANSMISIÓN
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1245 / 4.0730 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    RX1245
  • Ancho total de la cadena
    5.1900 pulg.
  • UPC_NO
    698210078102
  • Diámetro del pasador
    0,9400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    124000 lb
  • Peso por pie
    18.7000 lb
  • Peso
    18.69 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    1245 / 4.073 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos