S188-P ST P/C

Rexnord (RRX)
S188-P ST P/C

Cadena de ingeniería - 188 / 2.6090 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #00209535
No. Fabricante S188-P ST P/C
Precio274.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
S188-P ST P/C

Cadena de ingeniería - 188 / 2.6090 pulg., paso, recubierta, material de acero
Artículo MI #00209535
No. Fabricante S188-P ST P/C
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
Precio274.42 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
S188-P ST P/C
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    188 / 2.6090 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero
  • Ancho total de la cadena
    2.69 pulg.
  • UPC_NO
    698210072001
  • Anchura interior
    1.06 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.13 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.88 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    23000 lb
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • Peso
    3.80 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    188 / 2.609 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos