Motion
480-301 Riv

Rexnord (RRX)
480-301 Riv

Cadena de ingeniería - Serie WDH, paso de 480 / 8.0000 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00209984
No. Fabricante 480-301 Riv
Precio130.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
480-301 Riv

Cadena de ingeniería - Serie WDH, paso de 480 / 8.0000 in, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #00209984
No. Fabricante 480-301 Riv

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.80 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WDH480 301 WDHR 480 REMBOLSADO
  • Precio por pie

Especificaciones

  • UPC_NO
    698210680381
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Ancho total de la cadena
    14.6 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    480 / 8.0000 pulg.
  • Anchura interior
    11.2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Carbono medio, tipo 301
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del pasador
    0.88 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    12-3/4 pulg.
  • Serie
    WDH
  • Peso
    17.67 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    15000 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    480 / 8.000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos