Descripción general
Descripción del fabricante
L504R25BX L504 RIV 25 BX
- Precio por pie, caja de 25 pies
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior0.31 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso504 / 1 pulg.
- Peso0.34 lb
- UPC_NO698210244606
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad