1617-P
Cadena de ingeniería - 1617 / 6.000 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00210513
No. Fabricante 1617-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - 1617 / 6.000 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00210513
No. Fabricante 1617-P
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1617-P ST P/C
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1617 / 6.000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cadena
    3.28 pulg.
  • Anchura interior
    1.38 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.31 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.69 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2-1/2 pulg.
  • Capacidad de carga de trabajo
    4800 lb
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.12
  • Peso
    11.00 lb
  • Número de cadena y paso
    1617 / 6.000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos