X345-P
Cadena de ingeniería - Serie X345 , paso de 345 / 3.0000 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #00211114
No. Fabricante X345-P
Precio1,226.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie X345 , paso de 345 / 3.0000 pulg., material de acero al carbono
Artículo MI #00211114
No. Fabricante X345-P
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
Precio1,226.87 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
X345-P ST P/P
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    345 / 3.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    X345
  • Ancho total de la cadena
    5.22 pulg.
  • UPC_NO
    698210796839
  • Anchura interior
    1.88 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.38 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.56 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.94 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.78 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    124000 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    10000 lb
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Peso
    21.60 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    345 / 3.000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos