1030OFLK
Eslabón offset - 1030 / 3.075 pulg. Tamaño y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00211128
No. Fabricante 1030OFLK
Precio138.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón offset - 1030 / 3.075 pulg. Tamaño y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00211128
No. Fabricante 1030OFLK
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
Su precio$138.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1030OFLKPKG ENLACE DE DESPLAZAMIENTO CON P/C

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1030 / 3.075 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro del rodillo
    1.250 pulg.
  • Anchura interior
    1.440 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.31 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.63 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3-1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de Upc del fabricante
    793699631173
  • Peso
    1.74 lb
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Serie
    3100
  • Número de cadena y paso
    1030 / 3.075 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos