3160CMOFLKPKG

Rexnord (RRX)
3160CMOFLKPKG

Link-Belt® Offset Link - 3160 / 2.000 pulg. Tamaño y paso, remachado
Artículo MI #00211184
No. Fabricante 3160CMOFLKPKG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
3160CMOFLKPKG

Link-Belt® Offset Link - 3160 / 2.000 pulg. Tamaño y paso, remachado
Artículo MI #00211184
No. Fabricante 3160CMOFLKPKG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3160CMOFLKPKG ENLACE DE DESPLAZAMIENTO CON P/P

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    3160 / 2.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    1.130 pulg.
  • Anchura interior
    1.170 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.88 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.56 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.91 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Peso
    1.20 lb
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Serie
    3100
  • Número de cadena y paso
    3160 / 2.000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos