Motion
WH82HD
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 82 / 3.075 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #00211362
No. Fabricante WH82HD
Precio152.74 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería - Serie de cadenas de acero soldado para molinos, separación de 82 / 3.075 in, remachado, carbono medio, tratado con calor
Artículo MI #00211362
No. Fabricante WH82HD
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
Precio152.74 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WH82HD CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de 10 pies aprox.
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    82 / 3.075 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Carbono medio, tratado con calor
  • Serie
    Cadena de fresado de acero soldado
  • Ancho total de la cadena
    3.6250 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.5000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.6250 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.6875 pulg.
  • Material del pasador
    Acero de aleación tratado térmicamente
  • Diámetro del rodillo
    1.0625 pulg.
  • Material del rodillo
    Carbono medio, tratado con calor
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Resistencia a la tensión
    68000 lb
  • Capacidad de carga de trabajo
    4900 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.16M
  • Peso por pie
    7.8 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    400025
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    82 / 3.075 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo