Motion
113  RIV
Cadena de ingeniería 490045 - Serie de cadena de arrastre de acero soldado, 113 / 6.0000 pulg. de paso, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #00211502
No. Fabricante 113 RIV
Precio143.40 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de ingeniería 490045 - Serie de cadena de arrastre de acero soldado, 113 / 6.0000 pulg. de paso, remachado, carbono medio, material tratado con calor
Artículo MI #00211502
No. Fabricante 113 RIV
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
Su precio$143.40/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
WDH113 CADENA, BAJA, REMACHADA
  • Precio por pie
  • Enviado en hebras de aproximadamente 10 pies
  • Fabricado en EE. UU.
  • Diseño de barril soldado de dos piezas

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    113 / 6.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Material
    Tratado con calor, carbono medio
  • Serie
    Cadena de arrastre de acero soldado
  • Ancho total de la cadena
    12.4375 pulg.
  • Anchura interior
    9.0000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.5000 pulg.
  • Material de la placa de enlace
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Altura exterior de la placa
    1.5000 pulg.
  • Material exterior de la placa
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Diámetro del pasador
    0.8750 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.1875 pulg.
  • Material del pasador
    Carbono medio;Tratado con calor
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Bajo contenido de carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Resistencia a la tensión
    70000 pulg.
  • Capacidad de carga de trabajo
    11700 pulg-lbs
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 700 °F
  • Estándares cumplidos
    ASME B29.18M
  • Peso por pie
    15 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    490045
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Número de cadena y paso
    113 / 6.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo