C2060HSS  RIV

Tsubaki (UST)
C2060HSS RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00211574
No. Fabricante C2060HSS RIV
Precio119.59 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2060HSS RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #00211574
No. Fabricante C2060HSS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.59/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060HSS CADENA RIV
  • Las cadenas de la serie SS están fabricadas completamente de acero inoxidable 304 .
  • La serie SS tiene una excelente resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas.
  • Generalmente se considera no magnético.
  • Para una permeabilidad no magnética completa, utilice la serie NS.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Paso doble
  • Tamaño y paso de la cadena
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Número de enlaces
    80/10 pies
  • Altura de la placa
    0.677 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    231 lb
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.05 lb
  • UPC_NO
    097039187871
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos