614-62-11

Rexnord (RRX)
614-62-11

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #00211590
No. Fabricante 614-62-11
Precio132.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
614-62-11

"Piñones divididos moldeados de la serie NS7700 de Rexnord"
Artículo MI #00211590
No. Fabricante 614-62-11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
614-62-11 NS7700-16T 1-1/2 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 7700 con orificio 16Teeth y eje redondo 1-1/2in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.1250 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Diámetro exterior
    130.6 mm
  • Peso
    1.00 lb
  • UPC_NO
    698210111144
  • Número de cadena
    NS7700
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Paso
    5.126 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos