B5015N
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 50 / 5/8 pulg., 1 hebra, 0.6690 pulg. calibre, 15 dientes, material de nailon
Artículo MI #00211595
No. Fabricante B5015N
Precio38.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 50 / 5/8 pulg., 1 hebra, 0.6690 pulg. calibre, 15 dientes, material de nailon
Artículo MI #00211595
No. Fabricante B5015N
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
Su precio$38.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B5015N PULSADOR DE ALOJAMIENTO

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Nailon
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.6690 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Número de cadena
    50
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Longitud a través del orificio
    0.4720 pulg.
  • Paso
    0.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Compuesto de nailon

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo