DS60A15H
Rueda dentada de doble placa en A simple - 60 / 3/4 pulg., buje A, 15 dientes, calibre de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00211740
No. Fabricante DS60A15H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble placa en A simple - 60 / 3/4 pulg., buje A, 15 dientes, calibre de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00211740
No. Fabricante DS60A15H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DS60A15H SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    15
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Acero, dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    3.6080 pulg.
  • Ancho de diente
    1.9375 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos